曜日別特売
MT-TKTM015B タンクパッド MT-TKTM015B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049626

MT-TKTM015B

タンクパッド MT-TKTM015B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049626品番MT-TKTM015B
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TKTM015B
販売備考:Blue with White, Black, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする