MT-TKTM010S タンクパッド MT-TKTM010S MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049775

MT-TKTM010S

タンクパッド MT-TKTM010S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049775品番MT-TKTM010S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TKTM010S
販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Black & Orange
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 20-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Duke R (20-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/ブラック/オレンジ備考KTM 1290 Super Duke R (20-23)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする