MT-TB068KRA タンクパッド MT-TB068KRA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049836

MT-TB068KRA

タンクパッド MT-TB068KRA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049836品番MT-TB068KRA
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB068KRA
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Red & Metallic Gold
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 23-
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/レッド/メタリック ゴールド備考BMW S1000R (23-24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする