MT-TB065K2 タンクパッド MT-TB065K2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049906

MT-TB065K2

タンクパッド MT-TB065K2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049906品番MT-TB065K2
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB065K2
販売備考:キャンセル不可商品です。Black with White, Red, Blue & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000R 21-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW M1000RR/M1000R (21-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW M1000RR/M1000R (21-24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする