曜日別特売
G-2セット WH 1m コレダーライン 店頭用G2セット タキヤ 11049946

コレダーライン 店頭用G2セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
レール長さ(m)1
内容量1セット注文コード11049946品番G-2セット WH 1m
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レールと全ての付属品がセットになった店舗販売用の商品です。

シリーズコレダーラインレール長さ(m)1付属品スライドフック3個、キャップ左右1セット×2個、ブラケット4個、ジョイント1個ホワイト耐荷重(kg)(推奨)5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする