曜日別特売
MT-TB072RWB タンクパッド MT-TB072RWB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049949

タンクパッド MT-TB072RWB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049949品番MT-TB072RWB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB072RWB
販売備考:キャンセル不可商品です。White with Black,Red,Blue & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 23-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250R (23/24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW R1250R (23/24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする