MT-TB072KI タンクパッド MT-TB072KI MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11050028

MT-TB072KI

タンクパッド MT-TB072KI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11050028品番MT-TB072KI
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB072KI
販売備考:キャンセル不可商品です。Grey with Dark Grey, Orange, Black &; Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 23-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:グレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250R (23/24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250R (23/24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする