商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11050229品番MT-TS040KE
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS040KE
販売備考:Black with Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-8R (24-)