MT-TS040SR

タンクパッド MT-TS040SR

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11050247 品番MT-TS040SR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS040SR
販売備考:Silver with Black & Red キャンセル不可商品です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:シルバー/ブラック/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-8R (24-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート シルバー/ブラック/レッド 備考SUZUKI GSX-8R (24-) タイプTank Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする