MT-BTI002E

GSタンクロゴ Infills MT-BTI002E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11050579 品番MT-BTI002E
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BTI002E
販売備考:キャンセル不可商品です。 Graphite Grey
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 06-13
タイプ:GS Tank Logo Infills
色[カラー]:グラファイト グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200GS/R1200GS Adventure (06-13)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート グラファイト グレー 備考BMW R1200GS/R1200GS Adventure (06-13) タイプGS Tank Logo Infills

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする