TNS-C1070CL1 温度スイッチ TNSシリーズ 鷺宮製作所 11051480

温度スイッチ TNSシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1個注文コード11051480品番TNS-C1070CL1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電源不要の機械式サーモスタット。
本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。
本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。
本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。

長さ(m)キャピラリー:1使用温度範囲(℃)-20~70本体質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1温度調整範囲(℃)最低15、最高70アズワン品番65-6681-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする