パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 伸縮パイプ棚
アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051970
品番
HB-6592
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンク内を有効活用。対応シンクサイズ35cm〜55cm
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズ
M
質量(g)
460
耐荷重(kg)
2
適合寸法(cm)
シンク:約35〜55(ペットボトル対応40〜55)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×400〜605×20