パール金属
パール金属の 物品棚/収納用品
パール金属の ストッカー
キッチンメイト PC.フタ付ストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052040
品番
HC-35
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
フタが4段階に止まって出し入れしやすい。積み重ねたままフタの開閉ができる。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
240
質量(g)
650
奥行(mm)
395
間口(mm)
240