パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 収納ボックス
パール金属の バスケット
キッチンメイト 折りたたみできるマルチバスケット(正方形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052058
品番
HC-39
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使用後はたたんでコンパクトに収納。吊り下げて収納できるフック穴付。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
413
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:250×260×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×260×50