パール金属
パール金属の 物品棚/収納用品
パール金属の ストッカー
スライドストッカー2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052085
品番
HB-5100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンク下をスッキリ収納。奥のものが取り出しやすいスライド式。
材質
ストッカー:受け棚:ポリプロピレン 支柱:ポリスチレン キャップ:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
450
質量(g)
1080
奥行(mm)
400
間口(mm)
255