パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
茹でクック 片手鍋用ストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052180
品番
HB-5678
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
普通の鍋が茹で鍋に。鍋にセットして茹であがったらサッと引き上げてそのまま湯切り。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
全長305×幅180×高さ160、アミのみ(脚含む):直径180×高さ125
質量(g)
114
メッシュ
12メッシュ
適合サイズ
16・18cm兼用