メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TB055PHS 販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- シルバー/ブラック 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21- タイプ:TANK PAD 色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:BMW S1000R (21-)