タンクパッド カーボン/グリーン/シルバー MT-TK028CG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11053476 品番MT-TK028CG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK028CG
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD H2/H2R 15-22 カーボンカラー/グリーン/シルバー
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2R [ニンジャH2R] 15-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:カーボンファイバー/グリーン/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI H2/H2R (15-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート カーボンファイバー/グリーン/メタリック シルバー 備考KAWASAKI H2/H2R (15-22) タイプTANK PAD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする