タンクパッド カーボン/レッド/シルバー MT-TK028CR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11053485 品番MT-TK028CR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK028CR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD H2/H2R 15-22 カーボンカラー/レッド/シルバー
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2R [ニンジャH2R] 15-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:カーボンファイバー/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI H2/H2R (15-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート カーボンファイバー/レッド/メタリック シルバー 備考KAWASAKI H2/H2R (15-22) タイプTANK PAD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする