メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TK029KG 販売備考:キャンセル不可商品です。Z H2 20-22 TANK PAD ブラック/グレー/グリーン 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-22 タイプ:TANK PAD 色[カラー]:ブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:KAWASAKI Z H2 (20-22)