メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TK030K 販売備考:キャンセル不可商品です。H2 SX 18-22 ブラック/グレー 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-22 タイプ:TANK PAD 色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:KAWASAKI H2 SX (18-22)