メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS013KS
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX1300R隼 ブラック/レッド
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7]
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-]
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX1300R隼