MT-TY027F2
メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TY027F2 販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Night Fluo Yellow 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-21 タイプ:Tank Pad 色[カラー]:ブラック/グレー/ナイト フルオ イエロー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 (16-21)