MT-TY035CS
メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TY035CS 販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red, Cyan & Metallic Silver 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23 タイプ:Tank Pad 色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 (22/23)