MT-TY035IB

タンクパッド MT-TY035IB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11053738 品番MT-TY035IB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TY035IB
販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA MT-10 (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/ブラック/メタリック シルバー 備考YAMAHA MT-10 (22/23) タイプTank Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする