商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11053905品番MT-TT056MU
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TT056MU
販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, White & Metallic Silver
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 23-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:グレー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (23/24)