MT-TY035SP2
メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-TY035SP2 販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Blue & Metallic Silver 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24 タイプ:Tank Pad 色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)