商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11054106品番MT-TT066GK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TT066GK
販売備考:キャンセル不可商品です。 Green with Black & Metallic Silver
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:グリーン/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Scrambler 400X (24-)