タンクプロテクター ブラック/レッド MT-SIG001KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11054158 品番MT-SIG001KR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-SIG001KR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PROTECTOR ブラック/レッド
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-17
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-17
タイプ:Tank Protector
色[カラー]:ブラック/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-17)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/レッド 備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-17) タイプTank Protector

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする