商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11054210品番MT-BKL001EKR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BKL001EKR
販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields グレーwithホワイト,ブラック,レッド&;メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22
タイプ:Knee Section Protectors
色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (19-22)