サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの スリーブ・ソケット
サンドビックの ドリルスリーブ
円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットサイズ(mm)
12
注文コード
11054355
品番
393.CG-12 06 40
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットサイズ・トラスコ品番
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
コレットサイズ(mm)
12
寸法l3(mm)
32
寸法l2(mm)
40
寸法dmm(mm)
12
寸法dmt(mm)
6