円筒スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コレットサイズ(mm)12 注文コード11054382 品番393.CG-12 09 40
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコレットサイズ・トラスコ品番など202種類から選べます 他の種類を見る
コレットサイズ(mm)12 寸法l3(mm)33 寸法l2(mm)40 寸法dmm(mm)12 寸法dmt(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする