サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの スリーブ・ソケット
サンドビックの ドリルスリーブ
円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットサイズ(mm)
12
注文コード
11054845
品番
393.CGS-12 03 40
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットサイズ・トラスコ品番
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
コレットサイズ(mm)
12
寸法l3(mm)
25
寸法l2(mm)
40
寸法dmm(mm)
12
寸法dmt(mm)
3