円筒スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コレットサイズ(mm)12 トラスコ品番561-4279 注文コード11054906 品番393.CGS-12 09 40
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコレットサイズ・トラスコ品番など202種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番561-4279 コレットサイズ(mm)12 寸法l3(mm)33 寸法l2(mm)40 寸法dmm(mm)12 寸法dmt(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする