PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆両口メガネ
防爆両口メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11055865
品番
PM1023-2427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
厚さ(mm)
大レンチ部:16、小レンチ部:15
全長(mm)
340
質量(g)
540
対辺寸法(mm)
24×27
外径(Φmm)
大レンチ部:41、小レンチ部:37