防爆両口スパナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11055987 品番 PM1041-2224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。 厚さ(mm)大スパナ部:10、小スパナ部:10 全長(mm)210 質量(g)260 対辺寸法(mm)22×24 外径(Φmm)大スパナ部:49、小スパナ部:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする