防爆ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11056066 品番 PM1066-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。 厚さ(mm)スパナ部:39 全長(mm)270 質量(kg)1.2 対辺寸法(mm)24 外径(Φmm)スパナ部:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする