PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ラチェットレンチ
防爆ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056100
品番
PM1066-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。
厚さ(mm)
スパナ部:42
全長(mm)
330
質量(kg)
1.9
対辺寸法(mm)
36
外径(Φmm)
スパナ部:73