PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
PROMOTE(プロモート)の ペンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ペンチ
防爆ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
11056118
品番
PM1154-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
線材を曲げたり切断します。
全長(mm)
200
質量(g)
420
口開き(mm)
深さ38