防爆両口ハンマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11056145 品番 PM1179-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。 全長(mm)400 質量(kg)2.5 サイズ5P 材質(頭)ベリリウム銅合金 頭部長(mm)130 主な用途打込作業 頭径(mm)48×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする