PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ドライバー/ビット
PROMOTE(プロモート)の ドライバー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ドライバー
防爆プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056197
品番
PM1224-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ネジを締めたり緩めたりします。
全長(mm)
205
質量(g)
70
先端サイズ
2番
軸長(mm)
100
先端形状
プラス