防爆プラスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11056206 品番 PM1224-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ネジを締めたり緩めたりします。 全長(mm)260 質量(g)130 先端サイズ3番 軸長(mm)150 先端形状プラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする