PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 防爆工具
PROMOTE(プロモート)の 防爆(その他)
防爆パテナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11056240
品番
PM1276-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
塗布作業や削り落し作業に使用します。
全長(mm)
200
質量(g)
100
刃長(mm)
88
刃幅(mm)
50