PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 防爆工具
PROMOTE(プロモート)の 防爆(その他)
防爆長柄スクレッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11056258
品番
PM1294A-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
削り落し作業に使用します。
軸径(Φmm)
32
全長(mm)
900
質量(g)
300
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
50