PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 防爆工具
PROMOTE(プロモート)の 防爆(その他)
防爆チェーンブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11056301
品番
PM1328-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
重量物を鎖で上げ下げします。
質量(kg)
10.5
揚程(m)
3
定格荷重(t)
1
直径×幅W(mm)
ブロック本体:142×132
手鎖線径×ピッチ(mm)
4×27
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
6×20
開き幅(mm)
フック口:28
フック間最小距離(mm)
350