PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆両口ハンマー
防爆両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056319
品番
PM1179-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
両面が使え、木杭の打ち込みもできます。
全長(mm)
880
質量(kg)
4.5
サイズ
10P
材質(頭)
ベリリウム銅合金
頭部長(mm)
160
主な用途
打込作業
頭径(mm)
55×55