タンクパッド ホワイト/ブルー MT-TB025WB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11056371 品番MT-TB025WB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB025WB
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- ホワイト/ブルー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-
タイプ:BMW R1200RS 15-
色[カラー]:ホワイト/ブルー
サイズ:H224xW172(mm)

適合R1200RS 15-24 ホワイト/ブルー タイプBMW R1200RS 15- サイズ(mm)H224xW172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする