MT-TB035WKB タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー  MT-TB035WKB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056450

タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー MT-TB035WKB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11056450品番MT-TB035WKB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB035WKB
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/ブルー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200GS LC (17-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする