曜日別特売
MT-TB036WR タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056547

MT-TB036WR タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056547
MT-TB036WR タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056547

タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11056547品番MT-TB036WR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB036WR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200RS

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド備考BMW R1200RSタイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする