商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11056581品番MT-TA024WTK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TA024WTK
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA TuonoV4 1100Factory 15-19 ホワイト/ブラック
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 15-19
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/グリーン/レッド/メタリック シルバー/ブラック
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)